Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN CS22U KVM Switch VGA, USB, 2 Ports
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6305
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS22U
EAN/GTIN:
4710423775978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.
Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.
Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
Unterstützt Multifunktionsmäuse
Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac, Linux und Sun
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Umschalter mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,2m...
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HD 15pol. Stecker
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A Stecker
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. Buchse
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A Buchse
Konsole integriert:
nein
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
entfällt
Tastatur-Layout:
entfällt
Trackball/Touchpad bei integr. Konsole:
entfällt
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
nein
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2048 x 1536
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Netzteil benötigt:
nein
Technische Besonderheiten:
Remote Umschalter
Höhe:
2.46 cm
Breite:
7.01 mm
Tiefe:
8.24 mm
Gewicht:
0.3 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.375 kg
Bruttogewicht:
0,375
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.06
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN KVM-Switches
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
KVM-Switches, automatisch
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
kvm aten 2 port
,
usb buchse
,
aten kvm kabel
,
maustastaturswitch
,
KVMSwitches
,
automatisch
,
monitorswitch
,
Switch
,
ATEN
,
kvmswitcher
,
Switcher
,
automatic
,
KVMUmschalter
,
switches
,
KVMSwitch
,
keyboardvideomouseswitch
,
Umschalter
,
kvmswitchbox
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 15,96*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 18,24*
Lager 5NTW5
5 Tage
115
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 18,65*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 13,36*
€ 18,99*
Lager 1817
2 Tage
90
€ 4,50*
ab € 14,60*
€ 19,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,88*
Zubehör
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
Aten
CS692-AT
ab € 35,40*
Zubehör
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
Aten
CS64US-AT
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen