Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-14.01.6760 Herst.-Nr.: UCE260 EAN/GTIN: 4719264642647 |
| | |
|
| | |
| USB 2.0 Verlängerung Over Kat. 5e/6 (60 m) - Verlängert die Signalübertragungsdistanz eines USB-Gerätes um bis zu 60m über ein Cat 5/5e/6 KabelUCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Cat.5/5e/6 Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s) senden. Ohne Konfiguration oder Software-Treiber ermöglicht Ihnen diese USB-Verlängerung die Verlängerung Ihres USB-Gerätes oder Hub um bis zu 60m von Ihrem Computer, was die normale USB Kabelbeschränkung übersteigt. - Unterstützt sämtliche High-Speed (480Mb/s), Full-Speed (12 Mb/s) oder Low-Speed (1.5 Mb/s) USB-Geräte
- Verlängert die Signalübertragungsdistanz eines USB-Gerätes um bis zu 60m über ein Cat 5/5e/6 Kabel
- Enthält ein Netzteil zur Stabilisierung der Stromversorgung
- Hot-pluggable
- Die kosteneffektivste USB Verlängerungslösung
- Kein zusätzlicher Software-Treiber benötigt
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ATEN | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB-Verlängerung | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x UCE260 USB 2.0 Verlängerung (1x lokales Gerät mit USB-... | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | Technische Besonderheiten: | Verbindung über Twisted Pair Kabel | Höhe: | 2.19 cm | Breite: | 3.1 cm | Tiefe: | 6.3 cm | Gewicht: | 0.02 kg | Verpackungshöhe: | 60 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 160 mm | Paketgewicht: | 0.251 kg | Bruttogewicht: | 0,251 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 3.10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, usb kabel usb2.0, usb anschlusskabel, aten usb kabel, ATEN, USBextender, Over Kat.5e, Adapter, Kabel, USB, USBVerlängerungskabel, USB-Verlängerung, Over Kat.6, Signalverstärker, Konverter, Verlängerung, Extender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,74* | € 61,47* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 52,19* | € 66,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 53,66* | € 68,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,65* | € 70,99* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,38* | € 72,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|