Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UCE260 USB 2.0 Extender, USB-Verlängerung bis zu 60 m über Cat.5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33600E
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE260
EAN/GTIN:
     4719264642647
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Ethernet Adapter

UCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Cat.5/5e/6 Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s) senden. Ohne Konfiguration oder Software-Treiber ermöglicht Ihnen diese USB-Verlängerung die Verlängerung Ihres USB-Gerätes oder Hub um bis zu 60m von Ihrem Computer, was die normale USB Kabelbeschränkung übersteigt

 

Lieferumfeld

ATEN UCE260 USB 2.0 Extender, USB-Verlängerung bis zu 60 m über Cat.5e
1x UCE260 USB 2.0 Verlängerung (1x lokales Gerät mit USB-Kabel, 1x Remote Gerät)
1x 0AD6-1705-26EG Netzteil (5V, 2,6A)
1x Benutzeranleitung

Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, usb kabel usb2.0, usb anschlusskabel, aten usb kabel, Signalsteuerung, Verlängern über Cat.5 (USB, Audio, Daten)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,74*
€ 61,47*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 52,19*
€ 66,40*
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 53,66*
€ 68,56*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 56,65*
€ 70,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,38*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1102
ab € 93,87*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1100
ab € 78,91*
Ähnlich
Aten
UCE60
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.