Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter mit POH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter mit POH
ATEN VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter mit POH
ATEN VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter mit POH
ATEN VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter mit POH
ATEN VE1812T HDMI HDBaseT Transmitter mit POH
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6931
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1812T
EAN/GTIN:
     4719264645778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Audio Übertrager
NF Übertrager

HDMI HDBaseT Sender mit POH 4K bei 100 m

Der VE1812T verfügt über Power over HDBaseT (POH), was Strom von Tx zu Rx über Cat 5e/6/6a Kabel ohne zusätzliche Stromversorgung sendet. Der VE1812T unterstützt RS-232- und IR-Signalübergabe, so dass Sie das HDMI-Quellgerät vom Empfängergerät (VE1812R) aus steuern können und gleichzeitig auf das HDMI-Displaygerät vom Sendegerät (VE1812T) aus zugreifen können. Die IR-Signale können auch in beide Richtungen erweitert werden.

Der VE1812T HDMI HDBaseT Sender mit POH ist HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k) und HDCP kompatibel. Bei der Übertragung von HDMI/4K mit einem Cat 6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel kann die maximale Distanz bis zu 100 Meter erreichen. Im Lange Reichweite Modus kann der VE1812T ein HDMI Signal bis zu 150 m bei 1080p erweitern. Der VE1812T eignet sich hervorragend für digitale Klassenzimmer, Videokonferenzräume, Spiele oder jede Installation, die eine überlegene Videoqualität erfordert.

  • HDBaseT Konnektivität – erweitert eine HDMI Verbindung über eine längere Strecke über ein Cat 5e/6/6a Kabel
  • Unterstützt HDBaseT Lange Reichweite Modus – Bis zu einer maximalen Reichweite von 150 Metern bei 1080p
  • 4k x 2k HDMI Übertragungsstrecke bis zu 100 m über Cat 6a Kabel
  • HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
  • POH (Power over HDBaseT) – sorgt für Strom vom Sender zum Empfänger über eine lange Distanz über ein Cat 5e/6/6a Kabel
  • Bidirektionaler RS-232 Kanal – ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
  • Bidirektionaler IR-Kanal – Zwei-Wege IR-Protokollübertragung durch einen IR-Port. IR Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Multimedia
Produkttyp:
HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE1812T HDMI HDBaseT Empfänger mit POH, 1x 0AD9-1F05-3...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Leistung Netzteil:
Power over HDBaseT
Gewicht:
0.47 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.734 kg
Bruttogewicht:
0,734
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, Verstärker, VideoExtender, signage, Grafikverlängerung, monitorverlängerung, digitalsignage, digital, ATEN, Verlängerung, HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, HDMI, grafikextender, Extender Audio/Video, videoverlängerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 173,37*
Lager 337
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 204,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 225,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,16*
€ 410,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,82*
€ 461,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,44*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 256,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.