Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1
ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1
ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1
ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1
ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1
ATEN US3344i Industrie Hub Switch 4 x 4 USB 3.1 Gen 1
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7040
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3344i
EAN/GTIN:
     4719264647574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der US3344I ist ein 4-fach USB 3.1 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.1 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus kann einem Computer manuell über einen Druckknopf am Schalter gegeben werden.

Er eliminiert die Kosten für die Implementierung komplizierter redundanter Systeme und Ausstattungen für jeden Computer. Das US3344I Gehäuse und das rackmontierbare Design eignen sich für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Für zusätzlichen Komfort verfügt er über einen externen Fernbedienungsanschluss, der die Verkabelung über traditionelle RS-422/RS-485 Signale vereinfacht.

Der US3344I ermöglicht eine saubere und ordentliche Installation –Die USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB-Kabeln zu sparen.

  • Ermöglicht es vier Computern, USB-Peripheriegeräte mit bis zu vier Geräten zu teilen
  • Unterstützt USB 3.1 Gen1 Spezifikation, maximale Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps
  • Unterstützung mehrerer Plattformen - Windows, Mac und Linux
  • LED-Anzeigen für Anzeige von Port-Fokus
  • Mechanisches Metallgehäuse mit wandmontierbaren Designs
  • Unterstützt das auf dem Zubehörmarkt erhältliche USB M2 Schraubverriegelungskabel
  • Unterstützt Portauswahl über Fernbedienung oder RS-422/RS-485 Verbindung über 5-Pin Anschlussblock
  • Hot pluggable
  • Unterstützt DC 9-24 V Stromeingang über Anschlussblock
  • Unterstützt Akkuaufladung V1.2 und Überstromschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, automatisch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x 4 x 4 USB 3.1 Gen 1 Industrie Hub Switch, 2x LIN6-11C1...
Schaltung:
4 PCs - 4 USB-Geräte
Eingang: Anschlüsse:
4x USB Typ B
Ausgang: Anschlüsse:
4x USB Typ A
USB Standard:
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Anzahl Ports gesamt:
8
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
200 x 80 x 25 mm
Netzteil benötigt:
nein
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
200 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.998 kg
Bruttogewicht:
0,998
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, USB Switch, kvm aten 8 port, usb switch, aten usb switch, usb switchbox, Drucker, Share, usb, ATEN, manuell, Switchbox, MAC, Switcher, Druckerswitch, switch, Umschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 126,82*
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 130,52*
€ 3,50*
ab € 106,22*
€ 132,92*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 110,58*
€ 137,89*
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.