Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte
ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte
ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte
ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte
ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte
ATEN VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Transmitter EU Wandplatte
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7199
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE2812AEUT
EAN/GTIN:
     4719264649660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
VGA Extender
vga extender aten
vga extender

HDMI & VGA HDBaseT Sender

Der ATEN VE2812AEUT ist ein Sender zum Senden von VGA (mit Audio) und HDMI Signalen bis zu 100 m über ein einziges Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Mit der integrierten PoH (Power over HDBaseT) Funktion erhält der VE2812AEUT die Stromversorgung über den HDBaseT Ausgang des angeschlossenen Geräts. Dies macht ein Netzteil überflüssig und reduziert den Aufwand für den Einsatz von Stromleitungen hinter der Wand. Mit dem EU-Wandplattendesign kann der VE2812AEUT bequem in einem Zweifach – -Anschlusskasten montiert werden. Der VE2812AEUT garantiert eine zuverlässige Übertragung von HDMI / VGA Signalen. Für die Übertragung von HDMI-Signalen unterstützt er 3D-, Deep Color- und eingebettete verlustfreie HD-Audioformate. Für die Übertragung über größere Entfernungen unterstützt er den Lange Reichweite Modus bis zu 150 m über ein einziges Cat 5e/6-Kabel mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

Kompatible Empfänger – VE1812R, VE811R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R oder zukünftige ATEN HDBaseT

  • Verlängert HDMI- oder VGA-Signale über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
  • Überragende Videoqualität:
  • HDMI: 4K in bis zu 100 m Entfernung über ein Cat 6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
  • VGA: 1600 x 1200 und 1920 x 1200 bis zu 100 m über ein Cat 6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
  • Unterstützt HDBaseT Lange Reichweite Modus – bis zu 150 m über ein einziges Cat 5e/6 Kabel bei Auflösungen bis zu 1080p
  • Unterstützt Auto-Wechsel – schaltet automatisch auf eine neu eingesteckte Quelle um

  • Kompatible Empfänger – VE2812R, VE1812R, VE812R, VE814AR, VE811R, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Multimedia
Produkttyp:
HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU Wandplatte...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Leistung Netzteil:
Power over HDBaseT
Gewicht:
420 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.66 kg
Bruttogewicht:
0,66
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Verlängerung, ATEN, HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, Verstärker, digital, Extender Audio/Video, videoverlängerung, Grafikverlängerung, grafikextender, monitorverlängerung, VideoExtender, signage, digitalsignage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 287,27*
Frei Haus
ab € 253,85*
€ 290,27*
Frei Haus
ab € 273,40*
€ 312,46*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,45*
€ 320,71*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 284,66*
€ 325,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,28*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.