Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE800A-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE800A-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE800A-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE800A-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE800A-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26063059
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE800A-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
55 x 90 x 22 mm
Empfängergewicht
160 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
55 x 90 x 22 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
0.9 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
0.61 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
3 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,72*
Zubehör
Aten
VE600A-AT-G
ab € 60,14*
Zubehör
Aten
VE2812AEUT-AT-G
ab € 252,07*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 374,11*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,28*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 244,54*
Zubehör
Aten
VE3912T
ab € 347,87*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 318,93*
Zubehör
Aten
VE800AR-AT-E
ab € 26,88*
Zubehör
Aten
VE801-AT-E
ab € 125,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.