Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 721312 Expert LAN-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 721312 Expert LAN-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, PoE
GUDE 721312 Expert LAN-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, PoE
GUDE 721312 Expert LAN-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, PoE
GUDE 721312 Expert LAN-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, PoE
GUDE 721312 Expert LAN-Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, PoE
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1042
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7213-12
EAN/GTIN:
     4250493100619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Expert Sensor Box 7213-Serie

Eigenständiger Multifunktionssensor (Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment-Monitoring

Die Expert Sensor Box 7213-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Varianten erhältlich, die über fest integrierte Sensoren sowie zwei Sensoranschlüsse zur erweiterten Überwachung verfügen. Je nach Modell können mit den integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck gemessen werden. Die drei Sensor-Varianten sind jeweils auch als Modell mit Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) erhältlich.

Des weiteren ist die Expert Sensor Box 7213-Serie mit SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit ausgestattet und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.

  • Integrierter Temperatur-, Luftfeuchte -Sensor
  • Zwei Anschlüsse für weitere optionale Sensoren
  • Power-over-Ethernet Spannungsversorgung
  • IPv6, SNMPv3, SSL,Telnet, Radius, Modbus TCP
  • Robustes Stahlblechgehäuse
  • Kostenlose Smartphone-App für Fernzugriff

  • Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor integriert
  • Erzeugung von Nachrichten per E-Mail, Syslog und SNMP Traps in Abhängigkeit von eingestellten Schwellenwerten der
  • Sensormessung
  • Anschluss für externes Steckernetzteil (Industrieklemme, 2-fach) (Steckernetzteil 7903 im Lieferumfang enthalten)
  • Bei Expert Sensor Box 7213-11/-12/-13 zusätzlich Spannungsversorgung durch Power-over-Ethernet (PoE) möglich
  • 2 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
  • Einfache Befestigung und variable Geräteausrichtung auf Hutschiene dank optionalem Montageclip 0860
  • Zugriff von unterwegs dank kostenloser Android-App und iPhone-App
  • Geringer Eigenverbrauch
  • Stabiles und hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse
  • Entwickelt und produziert in Deutschland
Netzwerk
Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
  • IPv6-ready
  • Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes)
  • Syslog-Unterstützung
  • HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS)
  • SNMP Get/Traps (SNMPv1, v2c, v3)
  • TLS 1.0, 1.1, 1.2
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
  • Secure Login über SSL
  • Konfiguration und Steuerung über Telnet
  • Radius- und Modbus TCP-Protokoll unterstützt
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • 10/100 Mbit/s
Anschlüsse
1 Anschluss für externes Steckernetzteil, Industrieklemme, 2-fach
2 Sensoranschlüsse (RJ45) für optionale Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdruck-Sensoren (hot-plug)
Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s),

Technische Daten

Gepulvertes Stahlblechgehäuse, LxHxT: 100 x 90 x 34 mm (einschließlich Befestigungslaschen, ohne Sensorstift)
Kunststoff-Sensorstift, Länge: 94 mm, Durchmesser: 15 mm
Gewicht: ca. 300 g
Betriebstemperatur Gerät: 0 - 50 °C
Betriebstemperatur Sensorspitze: -20 - 80 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
Messbereich Temperatur: -20 °C bis +80 °C bei +/-0,3 °C (typisch) und 5 °C bis +60 °C bei +/-0,2 °C (typisch)
Messbereich Luftfeuchte: 0 -100 % bei +/-3 % (typisch)
Messbereich Luftdruck: 300-1100 hPa

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Farbe:
schwarz
Funktion:
IP-Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
RJ45 LAN Port
Technische Besonderheiten:
12V Netzteil
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
100 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
34 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.469 kg
Bruttogewicht:
0,469
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor, Socketoutlets, Sensoren, IPcontrolled, Sensors, Fernsteuerung, Regelung, TCP/IP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 250,42*
€ 292,49*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,93*
€ 316,29*
Frei Haus
ab € 362,37*
€ 429,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,14*
€ 577,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
0860
ab € 9,27*
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,17*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,84*
Zubehör
Güde
7903
ab € 16,75*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.