Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Schutzkontakt-Aufrollkabeltrommel 3fach 230VAC, IP44, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Schutzkontakt-Aufrollkabeltrommel 3fach 230VAC, IP44, 25 m
BACHMANN Schutzkontakt-Aufrollkabeltrommel 3fach 230VAC, IP44, 25 m
BACHMANN Schutzkontakt-Aufrollkabeltrommel 3fach 230VAC, IP44, 25 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3556
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.182
EAN/GTIN:
     4016514004119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit drei Schutzkontakt-Steckdosen und 25 Meter Stromkabel

  • Spritzwassergeschützt – für den Einsatz im Freien
  • Für Baustelleneinsatz geeignet
  • Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
  • Ergonomisch geformter Haltegriff
  • VDE-Thermoschutzhalter mit Funktionsautomatik
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
  • Mit 25m schwerer Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G1,5mm²), IP44, Schwarz
  • 16 A / 250 V~
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Max. Belastbarkeit:
3500W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3/ 120°
Anordnung Ausgänge:
Dreieck
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff/Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H07RN-F 3G 1,5 mm
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
IP44
Höhe:
190 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
385 mm
Gewicht:
5551 g
Verpackungshöhe:
380 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
5.484 kg
Bruttogewicht:
5,484
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 3-fach, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Thermoschutzschalter, Baustelleneinsatz, Kabelrollen, Konverter, Aufrollkabel, Kabel, Adapter, Stromkabel, Kabelbox, Schuko, IP44
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,29*
€ 107,95*
4 Tage
10
€ 6,95*
ab € 87,88*
€ 107,97*
€ 5,95*
ab € 92,32*
€ 111,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 112,96*
€ 5,00*
ab € 93,86*
€ 113,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,11*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,35*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.