Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
CEE Kabeltrommel
>
Artikel
BACHMANN Schutzkontakt-Aufrollkabeltrommel 4fach 230VAC, 50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bachmann
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-19.07.3566
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
395.181
EAN/GTIN:
4016514000203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 50m
Kabeltrommel mit vier Schutzkontakt-Steckdosen und 50 Meter Stromkabel
4 Schutzkontakt-Steckdosen mit integriertem Thermoschutzschalter, mit Handgriff und Drehkurbel
H05RR-F 3G1,5mm²
IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Max. Belastbarkeit:
3500W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Quadrat
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff/Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H05RR-F 3G1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Schutzart (IP Code):
IP20
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Drehkurbel, Tragegriff
Höhe:
385 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
8112 g
Verpackungshöhe:
390 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
8.142 kg
Bruttogewicht:
8,142
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Kabelrollen
Weitere Suchbegriffe:
gartenkabeltrommel 50m
,
gartenkabeltrommel
,
Kabelrollen
,
392.181
,
Aufrollkabel
,
Kabelbox
,
Kabel
,
Konverter
,
Stromkabel
,
Schuko
,
Adapter
,
Thermoschutzschalter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 94,97*
€ 114,36*
Lager 337
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 123,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,50*
€ 124,43*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 107,77*
€ 128,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 129,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f. 399.180
Bachmann
910.106
ab € 32,22*
Sonstiges
Steckdoseneinsatz 3fach m.Deck el
Bachmann
910.105
ab € 18,27*
Sonstiges
Steckdoseneinsatz 4-fach S
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Thermoschutzschalter 1-polig
Bachmann
900.180
ab € 4,87*
Sonstiges
Thermoschutzschalter 3-polig
Bachmann
900.181
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen