Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabeltrommel 4-fach leer, ohne Kabel, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabeltrommel 4-fach leer, ohne Kabel, Stahlblech
BACHMANN Kabeltrommel 4-fach leer, ohne Kabel, Stahlblech
BACHMANN Kabeltrommel 4-fach leer, ohne Kabel, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3568
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     396.182
EAN/GTIN:
     4016514004164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel

Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz

  • Stahlblechkabeltrommel
  • 4 Steckdosen ohne Deckel
  • Thermoschutzschalter
  • ohne Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
0 m
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
ohne Kabel
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
195 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
385 mm
Gewicht:
2.068 kg
Bruttogewicht:
2,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, kabeltrommeln metall, gartenkabeltrommel, bachmann kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommeln, BACHMANN, Kabelrollen, 4016514004164
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,49*
€ 43,88*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 52,41*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 40,96*
€ 52,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 54,31*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,26*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 31,93*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.