Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
BACHMANN Kabelschlange Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3833
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.049
EAN/GTIN:
     4016514020638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelschlange Premium schwarz RAL9005

  • Länge: 0,75m ausgezogen
  • Installations - Set PREMIUM mit 16 Gliedern
  • Metall-Bodenplatte
  • Endstück zur Tischanbindung
  • Schrauben-Set
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Länge:
0.75 m
Höhe:
55 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
0.658 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.702 kg
Bruttogewicht:
0,702
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,67*
€ 39,95*
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 40,34*
€ 5,00*
ab € 30,34*
€ 40,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 40,96*
€ 3,90*
ab € 31,38*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.