Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Premium sw, RAL9005 930.049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschlange Premium sw, RAL9005 930.049
Kabelschlange Premium sw, RAL9005 930.049
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45457627
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.049
EAN/GTIN:
     4016514020638
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelschlange Premium sw, RAL9005 930.049

Kabelschlange PREMIUM Farbe: schwarz RAL9005, Länge: 0,75m ausgezogen, Installations - Set PREMIUM mit 16 Glieder, Metall - Bodenplatte, Endstück zur Tischanbindung und Schrauben - Set.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
35 mm
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
124,4 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,67*
€ 39,95*
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 40,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,34*
€ 40,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 40,96*
€ 3,90*
ab € 31,38*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.