Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5S 1500i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 5S 1500i
Eaton 5S 1500i
Eaton 5S 1500i
Eaton 5S 1500i
Artikel-Nr.:
     337-19.20.3154
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5S1500i
EAN/GTIN:
     0743172437020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen

Die USV Eaton 5S bietet ein kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonanlagen und POS-Anwendungen. Mit ihren kompakten Abmessungen kann die USV 5S als eigenständiger Tower oder unter einem Computer-Monitor aufgestellt werden.

  • Liefert konsistente, saubere Ausgansspannung dank automatischer Spannungsregelung (AVR)
  • Spart Platz durch kompaktes Design; lässt sich als Tower wie auch unter einem Computermonitor aufstellen
  • HID-kompatibler USB-Port, automatische Integration in gängige Betriebssysteme
  • Schützt Ihre Netzwerk-Ausrüstung auch vor Spannungsspitzen, die "durch die Hintertür" über Ethernet-, Internet- oder Telefonleitungen kommen
  • Verlängert USV-Lebensdauer durch austauschbare Batterien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistung (VA/W):
1500 / 900
Stützzeit bei Voll/Halblast:
5 / 11 min
Abmessungen (HxBxT):
250x87x382 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
184-276 V
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
8 x C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
nein
Einschubslot für Adapterkarte:
nein
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
nein
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
250 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
382 mm
Gewicht:
11 kg
Verpackungshöhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
11.961 kg
Bruttogewicht:
11,961
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv 1500 va, ups, eaton ups, Line-Interaktive-USV, 5S1500i, Powerware, Spannungsregelung, lineinteraktive, AVR, Line-Interactive-Batterie-Backup, lineinteractive, Spannungsschutz, Stromversorgung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 290,95*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 262,34*
€ 292,09*
€ 6,78*
ab € 263,68*
€ 292,18*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 263,76*
€ 292,36*
Lager 337
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 325,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.