Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
VALUE 19"-Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt-Stecker, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-19.99.1632
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1632
EAN/GTIN:
     7630049626997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Steckdosenleiste (1HE) mit 8x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker

  • 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel
  • 8 Steckdosen Schutzkontakt (CEE 7/3)
  • Anordnung der Steckdosen: 45°
  • Profil aus eloxiertem Aluminium
  • Kabeltyp: 1,8 m H05VV-F 3G 1,5mm², schwarz
  • Maximale Belastung/Leistung: 16A 4000W
  • Farbe: ALU / schwarz RAL 9005
  • Breite: 440 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Steckdosenleiste inkl. 19"-Montagewinkel
Funktion:
19'' Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
RAL 9005 Tiefschwarz
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
CEE 7/7
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
800 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.87 kg
Bruttogewicht:
0,87
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 22,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 27,23*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,28*
4 Tage
41
€ 1,00*
ab € 21,67*
€ 29,71*
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.