Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19" 1HE Steckdosenleiste 8fach 1.8m Zuleitung 1,8 m Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19" 1HE Steckdosenleiste 8fach 1.8m Zuleitung 1,8 m Rack-Modul
VALUE 19" 1HE Steckdosenleiste 8fach 1.8m Zuleitung 1,8 m Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999641543
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1632
EAN/GTIN:
     7630049626997
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

VALUE 19" 1HE Steckdosenleiste 8fach 1.8m Zuleitung 1,8 m Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Typ: Steckdosenleiste Bauform: Rack-Modul Kabellänge: 2m Farbe: Schwarz

VALUE 19" 1HE Steckdosenleiste 8fach 1.8m Zuleitung 1,8 m Rack–Modul

Produktbeschreibung:

VALUE 19"–Steckdosenleiste 8fach, 1 HE, Schutzkontakt–Stecker (CEE 7/4),
1,8 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Steckdosenleiste
Kabellänge
1,8 m
Bauform
Rack–Modul
Farbe
Schwarz

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 22,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 27,23*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,28*
Lager 7405
41
€ 1,00*
ab € 21,44*
€ 29,48*
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.