Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
D-Link DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub
Artikel-Nr.:
     337-21.12.3024
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1340/E
EAN/GTIN:
     790069345494
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Hub
d-link 4-port usb hub
usb hub

Vier zusätzliche USB-3.0-Anschlüsse für Ihren Computer - Für USB-Peripheriegeräte wie Drucker, externe Festplatten, Mäuse, Tastaturen, Tablets - Alle Ports auch als Schnelladeanschluss geeignet, etwa für das iPad - Einfache Installation

  • Erweiterung des PCs oder Laptops mit vier SuperSpeed USB 3.0 Ports
  • Bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz (im USB 3.0-Modus)
  • 10x höhere Geschwindigkeit als USB 2.0
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten
  • Unterstützung von bis zu 127 USB Geräten durch Zusammenschluss mehrerer Hubs
  • Funktioniert unter Windows, Mac OS und Linux

Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub DUB-1340 statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Die Installation des DUB-1340 ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux - der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.
Der DUB-1340 ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Somit können Sie jedes beliebige USB-Gerät bequem und einfach via Plug&Play anschließen. Durch den Zusammenschluss von mehreren DUB-1340 können Sie sogar bis zu 127 USB-Geräte mit Ihrem Computer verbinden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
schwarz
Anschlüsse PC:
1x upstream USB Typ Micro-B
Anschlüsse Geräte:
4x downstream USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ Micro B
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
14.5 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
51 mm
Gewicht:
60 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.35 kg
Bruttogewicht:
0,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: d-link usb hub, DUB-1340, DUB-1310, DLink, Desktop, USB3.0, USBhub, SuperSpeed, Hub
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,79*
ab € 32,63*
€ 41,40*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 44,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 44,10*
€ 4,50*
ab € 35,82*
€ 45,41*
€ 6,78*
ab € 35,74*
€ 45,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-H4/E
ab € 14,34*
Zubehör
D-Link
DUB-1340/E
ab € 41,45*
Zubehör
D-Link
DUB-H7/E
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.