Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-M610 USB-C 6-Port USB 3.0 Hub mit HDMI, Card Reader, USB-C Ladeanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-M610 USB-C 6-Port USB 3.0 Hub mit HDMI, Card Reader, USB-C Ladeanschluss
D-Link DUB-M610 USB-C 6-Port USB 3.0 Hub mit HDMI, Card Reader, USB-C Ladeanschluss
D-Link DUB-M610 USB-C 6-Port USB 3.0 Hub mit HDMI, Card Reader, USB-C Ladeanschluss
D-Link DUB-M610 USB-C 6-Port USB 3.0 Hub mit HDMI, Card Reader, USB-C Ladeanschluss
D-Link DUB-M610 USB-C 6-Port USB 3.0 Hub mit HDMI, Card Reader, USB-C Ladeanschluss
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2047
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-M610
EAN/GTIN:
     790069450464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Massive Erweiterung eines Ports. Direktanbindung von SD‑Speicherkarten.

Erweitern Sie Ihren Laptop in Sekundenschnelle um einen Dual‑Slot SD‑ und microSD‑Kartenleser, einen HDMI‑Port für ein Zweitdisplay, zwei USB‑3.0‑Ports, von denen einer über Schnellladung verfügt, sowie um einen USB‑C‑Port, indem Sie den Hub einfach an ein USB‑C‑Port anschließen.

Fügen Sie ein Zweitdisplay mit bis zu 4K Auflösung hinzu
Schließen Sie einen Fernseher oder einen zweiten Bildschirm an den 4K-HDMI-Port an, um verzögerungsfreie Videos mit bis zu 4K Auflösung zu sehen.

Ladefunktion
Stellen Sie über den Hub bis zu 100 W Leistung für Ihren Laptop bereit, indem Sie Ihr USB-C-Ladegerät an das USB-C-Port anschließen.

Dual-Slot SD-Kartenleser
Stecken Sie SD/microSD/SDHC/SDXC-Speicherkarten einfach in Ihren Hub, um eine schnelle Datenübertragung von Fotos und Videos zu realisieren.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
diverse
Höhe:
45 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
11 mm
Gewicht:
82 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.138 kg
Bruttogewicht:
0,138
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,91*
€ 35,62*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 40,83*
€ 4,99*
ab € 36,77*
€ 40,87*
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 40,87*
€ 6,78*
ab € 37,73*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.