Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
MOBOTIX D26B Dome-Kamera 6MP mit B036 Objektiv (103° Nacht), IP66 und IK10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-21.19.3254
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
Mx-D26B-6N036
EAN/GTIN:
4047438030755
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Ein kompaktes und intelligentes IP-Videosystem mit einem manuell ausrichtbaren Objektiv, wetterfest unter einer
schlagfesten 1.5 mm-Polycarbonatkuppel (IK10). Die MOBOTIX D26B verfügt über die gleiche zukunftsweisende
Systemplattform wie alle anderen Kameras der neuesten MOBOTIX x26/x16-Technikgeneration.
Klassisches Design. Einzigartige Technologie.:
Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
Als Tag- oder Nachtvariante (6MP Farb- oder SW-Sensor)
Grosse Objektivauswahl mit 15° bis 103° Blickwinkel
Serienmässig mit Erschütterungssensor und MxAnalytics
Wetterfestes und stossgeschütztes Gehäuse (IP66, IK10)
Zubehör für Deckeneinbau und Vandalismusschutz
Umgebungssensoren: Temperatursensor, Erschütterungssensor (mit späterem SW-Update), weitere Sensorik/IOs via MxMessageSystem
Überspannungsschutz via MX-Overvoltage-Protection-Box
Bildwinkel horizontal: 103°
Bildwinkel vertikal: 77°
Brennweite: 3,6 mm
Blende: f/1.8
Max. Bildgröße: 6MP (3072x2048)
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang:
Kamera mit Objektiv, Montagematerial, 4GB MicroSD-Karte, ...
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX D26
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/1.8“ CMOS
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
3072 x 2048 (6MP)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
42@HD, 34@FullHD, 12@6MP
Kompressionsverfahren:
MxPEG, M-JPEG, H.264
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivblickwinkel:
103°
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
nein
Automatischer IR Sperrfilter:
nein
Tag/Nacht Modus:
nein
IR LED:
nein
Eingebauter PIR Sensor:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66 / IK10
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK10
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
14.8 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
19.6 cm
Gewicht:
814 g
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.751 kg
Bruttogewicht:
0,751
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.09
... >
Sicherheitssysteme
>
IP-Kameras & Zubehör
>
Netzwerk-Kameras
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
überwachungskamera outdoor
,
farbkamera
,
mobotix überwachungskamera
,
NetworkSurveillance
,
Camera
,
D26 Mobotix
,
D26 Kamera
,
D26 103°
,
Kamera
,
IPCam
,
D26 mit MxBus
,
überwachungssysteme
,
IPCamera
,
IPSurveillance
,
kamerasysteme
,
SecurityCamera
,
MxBus
,
D26 Dome Kamera
,
überwachungskamera
,
Mx-D26B-6N036
,
Videoüberwachung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 721,37*
€ 817,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 725,43*
€ 822,12*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 743,58*
€ 841,41*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,34*
€ 881,95*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 851,18*
€ 975,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,12*
€ 978,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,31*
€ 970,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,64*
€ 940,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,43*
€ 863,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,72*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix Mx-A-SPA Hülle
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 155,13*
Zubehör
Mobotix Mx-A-SPA-HR
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 69,04*
Zubehör
Mobotix MX-D24M-Vandal-ESMA Gehäuse & Montage
Mobotix
MX-D24M-VANDAL-ESMA
ab € 85,81*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,01*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-MH Zubehör für Monitorhalterung
Mobotix
MX-OPT-MH
ab € 85,63*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-WHMH Montage-Kit
Mobotix
MX-OPT-WHMH
ab € 146,84*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,93*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box Weiß
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen