Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1507
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S750
EAN/GTIN:
     710931140705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

Der 5-Port 10G-Switch von TRENDnet, Modell TEG-S750, bietet fortschrittliche Leistung mit hoher Bandbreite, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Der 10G-Switch TEG-S750 verfügt über fünf dedizierte 10G-Ports für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen mit einer Schaltkapazität von 100 Gbit/s. Mit seinem robusten, kompakten Metallgehäuse und dem lüfterlosen Design ist der 10G-Switch eine kostengünstige Switch-Lösung für 10-Gigabit-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen.

  • 5x 10G RJ-45 Ports
  • Unterstützt IEEE 802.3bz 2.5G/5G-BASE-T über Cat5e-Verkabelung (oder besser)
  • Unterstützt IEEE 802.3an 10G-BASE-T über Cat6a-Verkabelung (oder besser)
  • 100 Gbit/s Schaltkapazität
  • Lüfterloses Design für lautlosen Betrieb
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S750, Schnellinstallationsanleitung, Netzadapter (12 ...
Netzwerkstandard:
10 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10000
Anzahl Ports gesamt:
5
10 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
33 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
145 mm
Gewicht:
2330 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
1.322 kg
Bruttogewicht:
1,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, TEG-S750, Switch, Cat5e-Verkabelung, Netzwerkverbindungen, Gigabitswitch, Cat6a-Verkabelung, Unverwaltet, 10G-Switch, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, 10-Gigabit, Metallgehäuse, LAN, Lüfterlos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 195,18*
Lager 337
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 196,33*
€ 6,78*
ab € 170,74*
€ 200,18*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 173,21*
€ 201,93*
€ 3,50*
ab € 178,47*
€ 205,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.