Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-PORT 10G SWITCH Switch 5-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-PORT 10G SWITCH Switch 5-Port
TRENDnet 5-PORT 10G SWITCH Switch 5-Port
Artikel-Nr.:
     7405B-999295299
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S750
EAN/GTIN:
     0710931140705
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

TRENDnet 5-PORT 10G SWITCH Switch 5-Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TEG-S750 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10 GBase-T Leistung: Switching-Kapazität: 60 Gbps ¦ Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 44.64 Mpps Kapazität: Pufferkapazität (MB): 2 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 14,5 cm x 3,3 cm Gewicht: 2,33 kg TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 5–PORT 10G SWITCH Switch 5–Port

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 5 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ 10G Ethernet (100/1000/10000) Netzwerk
10G–Unterstützung Ja Design Produktfarbe Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
5 x 10 GBase–T
Leistung
Switching–Kapazität: 60 Gbps ¦ Weiterleitungsrate (64–byte Pakete): 44.64 Mpps
Kapazität
Pufferkapazität (MB): 2
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Jumbo–Frames–Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 10 GBase–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
12 V – 1 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
11.9 Watt
Verschiedenes
MTBF
379,884 Stunden
Produktzertifizierungen
IC, FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
14,5 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
2,33 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 195,18*
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 196,33*
€ 6,78*
ab € 170,74*
€ 200,18*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 173,21*
€ 201,93*
€ 3,50*
ab € 178,47*
€ 205,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.