Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-Port 10G Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-Port 10G Switch
TRENDnet 5-Port 10G Switch
Artikel-Nr.:
     832-399752
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S750
EAN/GTIN:
     0710931140705
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port
Weitere Informationen:
weight:
1.340 kg
height:
0.090 m
width:
0.230 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, Switche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 195,18*
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 196,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 170,74*
€ 200,18*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 173,21*
€ 201,93*
€ 3,50*
ab € 178,47*
€ 205,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.