Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0679
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-1602-E
EAN/GTIN:
     4250184118794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Leergehäuse
Modulare Patchpanel

Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform

  • stabiles Stahlblechgehäuse
  • Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
  • einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
  • Potentialausgleich über Flachstecker möglich
  • Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
  • Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage
  • Optional erhältlich: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Modulgehäuse Aufputz unbestückt
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
43.63 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
680 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.756 kg
Bruttogewicht:
0,756
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Patchpanel, patchpanel 16 port, leergehäuse, BTR, Modulgehäuse, Aufputz, Modulbauform, Einzelmodule, METZCONNECT, stabiles, Stahlblechgehäuse, metz-connect, unbestückt, Keystone
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 39,12*
€ 49,68*
€ 4,70*
ab € 40,18*
€ 50,85*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,09*
€ 51,69*
€ 5,00*
ab € 41,04*
€ 52,03*
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,14*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,12*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,66*
Zubehör
Metz Connect
1308990111-I
ab € 1,63*
Zubehör
Metz Connect
130909-I
ab € 1,50*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
ab € 4,04*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,69*
Zubehör
Metz Connect
130920-00-E
ab € 25,26*
Zubehör
Metz Connect
854544-E
ab € 22,52*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,94*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,201*
Zubehör
Metz Connect
130908-I-B1
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.