Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0719
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0602-E
EAN/GTIN:
     4250184115069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform

  • stabiles Stahlblechgehäuse
  • Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
  • einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
  • Potentialausgleich über Flachstecker möglich
  • Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
  • Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage
  • Optional erhältlich: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Modulgehäuse Aufputz unbestückt
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
43.63 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
316 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.373 kg
Bruttogewicht:
0,373
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, snap-in patchpanel metz connect, modulare patchpanel, 6 fach patchpanel, Keystone, Aufputz, stabiles, unbestückt, Modulgehäuse, metz-connect, Modulbauform, BTR, Einzelmodule, METZCONNECT, Stahlblechgehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 26,47*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 20,75*
€ 26,51*
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 26,97*
€ 6,70*
ab € 21,32*
€ 27,08*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,98*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29-I
ab € 31,19004*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,67*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,23*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,531*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,22*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,161*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,971*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,55*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,20*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,78*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
ab € 80,69*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,5128*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.