Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T
SCHROFF Komplettgehäuse, EMV-geschirmt - PROPAC PRO GEH.3HE 84TE 446T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5937
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576112
EAN/GTIN:
     4036088050268
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse

Komplettes Desktop-Gehäuse, PropacPRO, abgeschirmt, 3 HE, 84 TE, 446 mm

PROPAC PRO CASE 3U 84HP 446D

Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäss IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten - Lüftungsschlitze im Bodenblech - Rückwand mit Lüftungsschlitzen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
155.5 mm
Tiefe:
446 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
5.8 kg
Bruttogewicht:
5,8
Weitere Suchbegriffe: 84HP, 24576-112, 446D, PROPAC PRO CASE 3U 84HP 446D, 24576112, 3U, PROPAC, CASE, PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,46*
€ 357,34*
Lager 337
Frei Haus
ab € 295,47*
€ 357,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24568380
ab € 17,05*
Zubehör
Schroff
24568-332
ab € 28,42*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,15*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,67*
Zubehör
Schroff
24568-382
ab € 17,60*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,30*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,86*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 42,76*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,59*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,59*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,06*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,29*
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.