Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Bürstenleiste für Bodenplatte mit Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar Bürstenleiste für Bodenplatte mit Kabeldurchführung
Novastar Bürstenleiste für Bodenplatte mit Kabeldurchführung
Artikel-Nr.:
     4502-85H5375
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-111
EAN/GTIN:
     4036088097515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Bürstenleiste zum Abdecken der Kabeldurchführungsöffnung in der Bodenplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürstenleiste
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
76 mm
Material:
Nylon
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230070
ab € 109,10*
Zubehör
Schroff
27230071
ab € 119,88*
Zubehör
Schroff
27230072
ab € 139,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.