Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen
SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen
SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen
SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen
SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen
SCHROFF PROPAC PRO GEH.3HE 63TE 386T, Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5609
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14577145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse

Tragbares Gehäuse, PropacPRO, ungeschirmt, 3 HE, 63 TE, 386 mm

  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau
  • Vorbereitet mit Bohrungen zur Montage des Aufstelltragegriffs
  • Nachrüstbare EMV-Abschirmung
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Vorbereitet für Erdung
  • Konform mit DIN EN 62368-1

Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist dieses Gehäuse für die Anbringung eines Aufstellgriffs vorbereitet, der Teil des umfangreichen Zubehörsortiments ist.

Aufstellgriff bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
63 TE
Schutzart (IP Code):
IP20
Höhe:
155.5 mm
Tiefe:
386 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
2.932 kg
Bruttogewicht:
2,932
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger 3he, nvent, 14577-145, 194605049257, Schroff, ENC_14577-145, 14577145, 19-zoll, Propac PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 178,33*
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 195,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30850354
ab € 15,21*
Zubehör
nVent
30838-102
ab € 12,59*
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,55*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
nVent
20838-272
ab € 22,06*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,12*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,84*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 45,66*
Zubehör
Schroff
34560-563
ab € 6,57*
Zubehör
Schroff
34560-763
ab € 66,27*
Zubehör
Schroff
34561-563
ab € 55,21*
Zubehör
nVent Schroff
21102-001
ab € 4,87*
Zubehör
nVent Schroff
24576-072
ab € 39,34*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 42,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.