Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F
SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F
SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F
SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F
SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F
SCHROFF BGTR PRO F 3HE 84TE 235T MZ, Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6041
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24553192
EAN/GTIN:
     4036088069550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff baugruppenträger

EuropacPRO 19" Kit, ungeschirmt, für Steckverbindermontage, Einbau auf Gleitschiene, 3 HE, 235 mm

  • Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), 19-Zoll-Winkel mit Ausfräsung für Gleitschienenmontage
  • Einbaulast bis 11 kg
  • Baugruppenträger kann mit Gleitschienen verwendet werden.
  • Modulschienen, hinten, für Steckverbindermontage (IEC 60603-2/DIN 41612)
  • Gewindestreifen, vormontiert

Nicht abgeschirmter Baugruppenträger für die DIN-Steckverbinder-Montage EN 60603-2 , Baugruppenträger kann auf Gleitschienen montiert werden, um den Baugruppenträger in einem Schrank einzubauen

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1.172 kg
Bruttogewicht:
1,172
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, nvent, 24553-192, 19-zoll, Schroff, 24553192, ENC_24553-192, 194605069552, Europac PRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 56,28*
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 56,30*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 136,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 35,91*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,85*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 43,80*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,71*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,50*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 24,01*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,312*
Zubehör
Schroff
24561052
ab € 15,97*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,62*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,10*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,58*
Zubehör
Schroff
34562762
ab € 9,49*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,72*
Zubehör
Schroff
34562824
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.