Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
SCHROFF SEITENWD.R 6HE 355T (2ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6092
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24568451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand Typ R, EuropacPRO, für Textildichtung, 6 HE, 355 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Tiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
2.28 kg
Bruttogewicht:
2,28
Weitere Suchbegriffe: Schroff, 19-zoll, ENC_24568-451, Europac PRO, 24568451, 24568-451, 194605072903, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 197,89*
Frei Haus
ab € 182,51*
€ 224,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,89*
€ 235,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 196,88*
€ 234,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,31*
€ 222,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 181,33*
€ 215,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,92*
€ 191,49
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 80,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,20*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,67*
Zubehör
nVent
24566-101
ab € 18,40*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 32,03*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 38,78*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,16*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,24*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,76*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,35*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,00*
Zubehör
Schroff
34566584
ab € 11,84*
Zubehör
Schroff
34566-284
ab € 141,29*
Zubehör
Schroff
24566109
ab € 10,70*
Zubehör
Schroff
24566400
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.