Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.16.9929
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24568-364
EAN/GTIN:
     4036088219733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot, 10 Stück

24568-364 GUIDE RAIL ACCESSORY TYPE, PC, 220 MM, 2 MM GROOVE WIDTH, RED, 10 PIECES

  • Führungsschienen aus Kunststoff der NEUEN Generation als zuverlässige Halterungen für Leiterplatten oder Plug-in-Einheiten
  • Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden
  • Die Führungsschiene kann an ModulschienenTyp H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)
  • Für den leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Horizontalschiene ist ein optionaler ESD-Clip erhältlich
  • Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Farbe:
rot
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.092 kg
Bruttogewicht:
0,092
Weitere Suchbegriffe: Schroff, 24568-364, 19-zoll, nvent, 24568364, Europac PRO, ENC_24568-364
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,80*
5
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,47*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24568-363
ab € 6,01*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,96*
Zubehör
Schroff
64568-102
ab € 40,54*
Zubehör
Schroff
64568-078
ab € 50,33*
Zubehör
Schroff
64568-166
ab € 37,03*
Zubehör
Schroff
24560-377
ab € 5,83*
Zubehör
Schroff
24560255
ab € 14,02*
Zubehör
Schroff
24560381
ab € 5,82*
Zubehör
Schroff
24560-141
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.