Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUER 2200H 800B IP55 RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUER 2200H 800B IP55 RAL7021
TUER 2200H 800B IP55 RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.18.6385
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630716
EAN/GTIN:
     4036088465895
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Bruttogewicht:
35,707
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,31*
€ 320,54*
Lager 337
Frei Haus
ab € 261,99*
€ 320,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.