Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP verkürzte Tür, IP 55, RAL 7021, 2200 H800 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP verkürzte Tür, IP 55, RAL 7021, 2200 H800 B
Varistar CP verkürzte Tür, IP 55, RAL 7021, 2200 H800 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2810
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-716
EAN/GTIN:
     4036088465895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Gehäuse Zubehör, 21630-716, SCHROFF EMV- und IP55 Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 5-Punkt-Verriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
47 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
35.707 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 317,93*
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 317,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.