Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Kühlschrankthermometer Edelstahl 18/10 rostfrei, Höhe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Kühlschrankthermometer Edelstahl 18/10 rostfrei, Höhe: 100 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Kühlschrankthermometer Edelstahl 18/10 rostfrei, Höhe: 100 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Kühlschrankthermometer Edelstahl 18/10 rostfrei, Höhe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651017
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     10 6520 10 00
EAN/GTIN:
     4007371072199
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer
KÜCHENPROFI Kühlschrankthermometer Edelstahl 18/10 rostfrei, Höhe: 100 mm

auch zum Hängen geeignet

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007371072199
Höhe:
100 mm
Messbereich:
von -30 bis +30 °C
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.