Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS Tomatenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS Tomatenschneider
Produktbild zu PUJADAS Tomatenschneider
Logo zu PUJADAS Tomatenschneider
Artikel-Nr.:
     3391-227705339
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P975.900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
PUJADAS Tomatenschneider

mit leicht austauschbaren Klingen
zum Schneiden in Würfel, Streifen, Scheiben oder Segmente
Aluminium, Kunststoff

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
64 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
390 mm
Material:
Metall
Breite:
215 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PUJADAS
RE975.901
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.