Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS Tomatenschneider Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS Tomatenschneider Ersatzmesser
Produktbild zu PUJADAS Tomatenschneider Ersatzmesser
Logo zu PUJADAS Tomatenschneider Ersatzmesser
Artikel-Nr.:
     3391-227705340
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     RE975.901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
PUJADAS Tomatenschneider Ersatzmesser

Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
64 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PUJADAS
P975.900
ab € 150,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.