Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel
Produktbild zu Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel
Produktbild zu Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel
Produktbild zu Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel
Anwendungsbild zu Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel
Artikel-Nr.:
     3391-228809051
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     JUN-M-A4
EAN/GTIN:
     8717624241369
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel
Tischstaffelei inkl. austauschbarer Kreidetafel

Flexible und einfach zu reinigende Kreidetafeln. UV-, stoß-, schmutz-und kratzbeständig. Lackierter, witterungsbeständiger Holzfuß. Inklusive einer abnehmbaren Kreidetafel in A4.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
355 mm
EAN Stück:
8717624241369
Länge:
218 mm
Material:
Acryl
Breite:
180 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 25,78*
Lager 3391
5
€ 9,90*
ab € 20,72*
€ 28,17*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.