Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Treteimer Metall, weiß, 12 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-229906020
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SO-6012-WHT
EAN/GTIN:
4897020620082
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer Metall, weiß, 12 Liter
Populäre & praktische Lösung zur Abfallentsorgung.
Kunststoff Inneneimer zur einfachen und hygienischen Entleerung. Stabiler Pedalmechanismus aus 100% Metall.
Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
EAN Stück:
4897020620082
Farbe:
weiß
Höhe:
400 mm
Inhalt:
12 l
ø:
248 mm
... >
Abfallbehälter
>
Treteimer
>
Treteimer
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer 12l weiss
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer weiß
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3774
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,84*
€ 43,76*
Lager 3391
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 31,29*
€ 44,27*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 86,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treteimer Edelstahl, 12 Liter
k.A.
SO-6012-MSSTL
ab € 32,87*
Ähnlich
Treteimer Edelstahl, 20 Liter
k.A.
SO-6020-MSSTL
ab € 46,37*
Ähnlich
Treteimer Edelstahl, 3 Liter
k.A.
SO-6003-MSSTL
ab € 14,57*
Ähnlich
Treteimer Edelstahl, 30 Liter
k.A.
SO-6030-MSSTL
ab € 70,17*
Ähnlich
Treteimer Edelstahl, 5 Liter
k.A.
SO-6005-MSSTL
ab € 19,44*
Ähnlich
Treteimer Metall, weiß, 20 Liter
k.A.
SO-6020-WHT
ab € 44,92*
Ähnlich
Treteimer Metall, weiß, 3 Liter
k.A.
SO-6003-WHT
ab € 13,82*
Ähnlich
Treteimer Metall, weiß, 30 Liter
k.A.
SO-6030-WHT
ab € 68,04*
Ähnlich
Treteimer Metall, weiß, 5 Liter
k.A.
SO-6005-WHT
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen