Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Edelstahl, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Treteimer Edelstahl, 3 Liter
Produktbild zu Treteimer Edelstahl, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SO-6003-MSSTL
EAN/GTIN:
     4897020620051
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer Edelstahl, 3 Liter

Populäre & praktische Lösung zur Abfallentsorgung.
Kunststoff Inneneimer zur einfachen und hygienischen Entleerung. Stabiler Pedalmechanismus aus 100% Metall.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
167 mm
Farbe:
silber poliert
ø:
167 mm
EAN Stück:
4897020620051
Inhalt:
3 l
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
111
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 25,55*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 17,83*
€ 25,58*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 48,65*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SO-6012-MSSTL
ab € 32,87*
Ähnlich
k.A.
SO-6020-MSSTL
ab € 46,37*
Ähnlich
k.A.
SO-6030-MSSTL
ab € 70,17*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-MSSTL
ab € 19,44*
Ähnlich
k.A.
SO-6012-WHT
ab € 30,84*
Ähnlich
k.A.
SO-6020-WHT
ab € 44,92*
Ähnlich
k.A.
SO-6003-WHT
ab € 13,82*
Ähnlich
k.A.
SO-6030-WHT
ab € 68,04*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-WHT
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.