Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS 260 control NOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004278600
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004278600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Horizontalschüttler
Der Horizontalschüttler HS 260 control NOL ist die ideale Lösung für Laboranwendungen, die ein schonendes Mischen von Proben erfordern. Dank seiner kompakten und flachen Bauweise lässt er sich leicht auf jeder Laborbank unterbringen. Mit einem maximalen Schüttelgewicht von 7,5 kg eignet er sich für eine Vielzahl von Probengefäßgrößen und -formen. - Die digitale LED-Anzeige vereinfacht das Ablesen von Drehzahl und Timerfunktion - Geschwindigkeit und Timer können für eine präzise Steuerung elektronisch eingestellt werden - Der Schüttelhub von 20 mm gewährleistet eine gleichmäßige Durchmischung - Dank des variablen Drehzahlbereichs von 10-300 U/min für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet - Timerfunktion (von 1 min bis 99 h 59 min) und Dauerbetrieb möglich - RS 232-Schnittstelle zur externen Steuerung und Dokumentation über labworldsoft® - Vielfältige Aufsatzkombinationen für nahezu alle Gefäßformen und -größen verfügbar, Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.851,52*
€ 3.062,75*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.531,69*
€ 3.742,87*
Frei Haus
ab € 3.304,33*
€ 3.898,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.742,87*
€ 4.454,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.719,18*
€ 4.425,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.610,89*
€ 4.296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.553,06*
€ 4.228,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.531,69*
€ 4.202,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.531,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0003030501
ab € 37,47*
Zubehör
IKA-Werke
0001091500
ab € 30,70*
Zubehör
IKA-Werke
0001234300
ab € 24,47*
Zubehör
IKA-Werke
0001234400
ab € 24,40*
Zubehör
IKA-Werke
0001234500
ab € 24,37*
Zubehör
IKA-Werke
0001234600
ab € 45,81*
Zubehör
IKA-Werke
0001234700
ab € 45,61*
Zubehör
IKA-Werke
0003115500
ab € 142,04*
Zubehör
IKA-Werke
0002756000
ab € 59,39*
Zubehör
IKA-Werke
0003120600
ab € 115,63*
Zubehör
IKA-Werke
0003120900
ab € 562,80*
Zubehör
IKA-Werke
0008017400
ab € 543,85*
Zubehör
IKA-Werke
0003920000
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.