Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontalschüttler ohne Endpunktpositionierung, HS 260 control NOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1180597
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     4278600
EAN/GTIN:
     4053411039226
Suchbegriffe:
Horizontalschüttler
HS 260 control NOL Grundgerät ohne Zubehör Bewegung: reziprok (wechselseitig) Zulässiges Schüttelgewicht: 7,5 kg (inkl. Aufsatz) Motorleistung-Aufnahme / Abgabe: 45 / 10 W Abmessungen (B x T x H): 360 x 420 x 98 mm Netzanschluss: 230 V, 50 / 60 Hz Schnittstelle: RS232 / analog Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Weitere Suchbegriffe: 0004278600, 5445651, horizontalschüttler;kreisschüttler;orbitalschüttle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.851,52*
€ 3.062,75*
Frei Haus
ab € 3.531,69*
€ 3.742,87*
Frei Haus
ab € 3.304,33*
€ 3.898,24*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.062,75*
€ 3.644,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.043,65*
€ 3.621,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.951,53*
€ 3.512,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.898,82*
€ 3.449,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.851,52*
€ 3.393,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.851,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0003030501
ab € 37,47*
Zubehör
IKA-Werke
0001091500
ab € 30,70*
Zubehör
IKA-Werke
0001234300
ab € 24,47*
Zubehör
IKA-Werke
0001234400
ab € 24,40*
Zubehör
IKA-Werke
0001234500
ab € 24,37*
Zubehör
IKA-Werke
0001234600
ab € 45,81*
Zubehör
IKA-Werke
0001234700
ab € 45,61*
Zubehör
IKA-Werke
0003115500
ab € 142,04*
Zubehör
IKA-Werke
0002756000
ab € 59,39*
Zubehör
IKA-Werke
0003120600
ab € 115,63*
Zubehör
IKA-Werke
0003120900
ab € 562,80*
Zubehör
IKA-Werke
0008017400
ab € 543,85*
Zubehör
IKA-Werke
0003920000
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.