Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 340
>
Labormaterialtechnik
>
Geräte
>
Laborgerät(sonstiges)
>
Laborgeräte (sonstige)
>
Artikel
MD200 COD VARIO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-2892502
Hersteller:
Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
2892502
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CSB-Meßgerät
Basisgerät im Koffer, 3 Rundküvetten, Dichtringe, 1 Rührstab, 1 Bürste, 1 Spritze Präzise Wasserkontrolle in hochwertigem Design mit Interferenzfilter-Technologie Vielseitig einsetzbar, kompakt und: Das Benchtop-Photometer MD200 vereint in einer hochpräzisen Optik hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle. Das Ergebnis: Jederzeit präzise Messergebnisse - egal wo Sie es einsetzen. Vielseitig einsetzbar Das Photometer MD200 kann nahezu in allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden. Präzise und wartungsarm Für präzise und jederzeit reproduzierbare Messergebnisse sorgt die hochpräzise Optik, die neben langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle auch hochwertige Interferenzfilter bietet. Zusätzlich machen diese Komponenten das Photometer wartungsarm. Nutzerfreundlich Die Geräte bestechen durch einen hohen Bedienkomfort, ein ergonomisches Design und kompakte Abmessungen, was die Handhabung der Geräte einfach und sicher macht. Reagenzien Nutzen Sie langzeitstabile Lovibond ® Reagenztabletten (5-10 Jahre garantierter Mindesthaltbarkeit) oder Lovibond ® Flüssigreagenzien
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,275 m
Verpackungsbreite:
0,229 m
Verpackungshöhe:
0,083 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,061 kg
Nettogewicht:
1,061 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Laborgerät(sonstiges)
>
Laborgeräte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,56*
€ 734,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,60*
€ 712,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,40*
€ 641,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BOD/BSB-Probeflasche 500 ml Braunglas
Tintometer
418645
ab € 45,61*
Sonstiges
BSB-Probeflasche 500ml braun
Tintometer
418644
ab € 7,70*
Sonstiges
COD Tube Test LMR
Lovibond Wasseranalytik
2423120
ab € 77,80*
Sonstiges
CSB Thermoreaktor RD125
Lovibond Wasseranalytik
2418940
ab € 959,94*
Sonstiges
CSB-Messplatz MD200 COD Vario
Lovibond Wasseranalytik
2892602
ab € 1.555,31*
Sonstiges
MD110 CSB
Lovibond Wasseranalytik
2961302
ab € 1.640,80*
Sonstiges
Satz a'12 Rundküvetten 24 mm mit Deckel
Tintometer
197620
ab € 71,00*
Sonstiges
Satz à 10 Rundküvetten 16 mm mit Deckel
Tintometer
197665
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen