Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD110 CSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2961302
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2961302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectralphotometer und Zubehör
Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) Die Lovibond ®  CSB Messplätze ermöglichen präzise Wasseruntersuchungen mit geringem Arbeitsaufwand. Der ST-CSB Wert in mg/l O 2  wird photometrisch bestimmt. Nach Zugabe von 2 ml Probe zu einem Lovibond ®  COD Küvettentest (LR, MR nach ISO 15705:2002) wird dieser im Reaktorfür zwei Stunden bei 150 °C erhitzt, abgekühlt und anschließend im Photometer vermessen. Die Messplätze beinhalten ein Photometer, je 25 Küvettentests der unteren beiden Messbereiche, einen Reaktor zum Aufschluss der Proben und einen Küvettenständer. 4 Messbereiche: Niedriger Bereich: 3 - 150 mg/l, nach ISO 15705:2002 Mittel-Niedriger Bereich: 15 - 300 mg/l, nach ISO 15705:2002 Mittlerer Bereich: 20 - 1500 mg/l, nach ISO 15705:2002 Hoher Bereich: 200 - 15000 mg/l
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungshöhe:
0,084 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,4 kg
Nettogewicht:
7,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,23*
€ 2.225,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,22*
€ 2.210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,51*
€ 2.104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,99*
€ 2.033,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,78*
€ 1.948,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423120
ab € 77,54*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2418940
ab € 958,93*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2892602
ab € 1.561,45*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2892502
ab € 538,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.