| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5910017100 Herst.-Nr.: 591-00171-00 EAN/GTIN: 4255661409976 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Bruttogewicht: | 7,000 kg | Nettogewicht: | 6,000 kg | Verpackungsvolumen: | 0,031 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,24 m | Verpackungstiefe: | 0,40 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.921,48* | € 3.144,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.283,89* | € 3.506,95* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.808,55* | € 4.051,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|