Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Enghalsflasche
>
Artikel
Spritzflasche 1000 ml, PE-LD, mit Spritzaufsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-95188
Hersteller:
Vitlab
Herst.-Nr.:
95188
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche spritzverschluss 100...
Spritzflasche 1000 ml, PE-LD, enghals GL32. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
flaschen
>
Spritzflaschen
Weitere Suchbegriffe:
enghalsflaschen ldpe
,
enghalsflasche
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
12
pro Stück
€ 6,49*
ab € 4,82*
€ 8,84*
Lager 340
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,02*
€ 9,36*
Lager 272
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 11,45*
Lager 2433
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 11,59*
Lager 6834
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 13,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 112,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spritzflasche, LDPE, GL 25, 250 ml, H 135 mm, 1 Stück
Vitlab
94988
ab € 4,28*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
94588
ab € 2,59*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
94688
ab € 2,59*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
95088
ab € 3,53*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 1000ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 161000
ab € 3,03*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 100ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16100
ab € 1,78*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 250ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16250
ab € 2,21*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 500ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16500
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen