Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählsystem CCA 10K-5M, Wägebereich 6 kg; 15 kg / 0,6 kg, Ablesbarkeit 0,002 kg;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CCA10K5M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCA 10K-5M
EAN/GTIN:
     4045761235120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsysteme
Zählwaage
Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden; Dank der optionalen Eichung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet; Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich einen Drucker anzuschließen; Referenzwaage KERN EWJ; Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfu?llt durch den Anschluss einer hochlastigen Plattform auch höchste Anspru?che an Genauigkeit; Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H, 134×128×80 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Mengenwaage KERN IFS; Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform IFS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden; Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz; Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen -Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.; Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.; Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Summieren von Zählteilen; Ausdruck von Datum und Uhrzeit; Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65; Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
9 kg
Verpackungshöhe:
0,495 m
Verpackungsbreite:
0,695 m
Verpackungstiefe:
0,405 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kern plattformwaage 2 g, zählwaagen kern, zählwaage, Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 630,27*
€ 780,50*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 704,54*
€ 781,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 769,87*
€ 848,69*
Frei Haus
ab € 840,87*
€ 919,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,69*
€ 1.009,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,16*
€ 991,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,72*
€ 955,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,55*
€ 937,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,87*
€ 916,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.