Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 15 kg/0.1 mg, CCA 10K-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 15 kg/0.1 mg, CCA 10K-5M
Zählwaage, 15 kg/0.1 mg, CCA 10K-5M
Artikel-Nr.:
     4502-12L6829
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCA 10K-5M
EAN/GTIN:
     4045761235120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsysteme
Zählwaage
Zählsystem, CCA 10K-5M, Kern - Waagen CCA 10K-5M Zählsystem Max 6 kg: 15 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden * Dank Eichzulassung kann dieses Zählsystem auch in eichpflichtigen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zum Kommissionieren von Verkaufsverpackungen etc. * Die Waagen sind mit einem RS232 YKabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, BarcodeScanner oder Drucker anzuschließen (KERN TCCAA01A, im Lieferumfang enthalten) * Referenzwaage KERN EWJ * Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,1 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
15 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kern plattformwaage 2 g, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 630,27*
€ 780,50*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 704,54*
€ 781,88*
Frei Haus
ab € 769,87*
€ 848,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 840,87*
€ 919,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,82*
€ 1.094,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,55*
€ 1.074,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,24*
€ 1.041,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,87*
€ 1.000,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.