Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCA 10K-5M Zählsystem - 15kg/0,01g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCA 10K-5M Zählsystem - 15kg/0,01g - Ohne Eichung
Kern CCA 10K-5M Zählsystem - 15kg/0,01g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M6483
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCA 10K-5M
EAN/GTIN:
     4045761235120
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsysteme
Zählwaage

Kern CCA 10K-5M Zählsystem - ohne Eichung

Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

Referenzwaage EWJ 600-2M

- Wägebereich:600 g

- Ablesbarkeit: 0,01 g

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück:0,2 g

- Wägefläche:Ø 12 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum (BxTxH): 134 mm x128 mm x80 mm

- Windschutz abnehmbar

Mengenwaage IFS 10K-3M

- Wägebereich:6 /15 kg

- Wägefläche:30 x 24 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Dank Eichzulassung [M] kann dieses Zählsystem auch in eichpflichtigen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zum Kommissionieren von Verkaufsverpackungen etc.

Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet zusätzlich ein Endgerät,

wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen (KERN TCCA-A01-A, im Lieferumfang enthalten).

Referenzwaage KERN EWJ:

Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Mengenwaage KERN IFS:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc.

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000e),Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 630,27*
€ 780,50*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 704,54*
€ 781,88*
Frei Haus
ab € 769,87*
€ 848,69*
Frei Haus
ab € 840,87*
€ 919,82*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,50*
€ 928,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,29*
€ 841,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,37*
€ 784,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 645,04*
€ 767,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,27*
€ 750,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.