| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3EH3T-CCA 10K-5M Herst.-Nr.: CCA 10K-5M EAN/GTIN: 4045761235120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KERN Zählsystem Max 6 kg 15 kg d=0 (CCA 10K-5M)KERN Zählsystem Max 6 kg; 15 kg; d=0,00001 kg Bestehend aus: IFS 10K-3M, EWJ 600-2M Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden; Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet; Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen; Referenzwaage KERN : Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfu?llt durch den Anschluss einer hochlastigen Wagebru?cke auch höchste Anspru?che an Genauigkeit; Komfortable Bedienphilosophie:: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld; Interne Justierautomatik: , zeitgesteuert alle , garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Mengenwaage KERN IFS: Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCA 10K-5M statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden; Schwerer Industriestandard: geeignet für den rauen Einsatz; Ergonomisches Auswertegerät: mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.; Drei Displays: für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; : Artikelspeicherplätze: für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.; Genaues Zählen:: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Summieren: von Zählteilen; Ausdruck von Datum und Uhrzeit; Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 630,27* | € 780,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3EH3T | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 704,54* | € 781,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 769,87* | € 848,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 840,87* | € 919,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3EH3T | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3EH3T | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3EH3T | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|