Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FCF 3K-4, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FCF3K4
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCF 3K-4
EAN/GTIN:
     4045761184275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage
Ideal geeignet als - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand; Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
3 kg
Auflösung:
0,0001 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,4 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Verpackungshöhe:
0,185 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,4 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 187,41*
Frei Haus
ab € 158,55*
€ 190,92*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 192,56*
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 194,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 196,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056688
ab € 116,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.