Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCF 3K-4 Tischwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCF 3K-4 Tischwaage
Kern FCF 3K-4 Tischwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M68
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCF 3K-4
EAN/GTIN:
     4045761184275
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern FCF 3K-4 Tischwaage

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie.
 

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,3 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägefläche: 25,3 x 22,8cm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCF.
Netz- und Batteriebetrieb! Akku intern unter Zubehör.

Einfache Bedienung.
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Ideal geeignet als:
- kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

 

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, tischwaage 0,1g, tierwaage, kern & sohn tischwaage, Präzisionswaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 189,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 193,56*
Frei Haus
ab € 156,03*
€ 195,50*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 203,01*
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 218,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056688
ab € 116,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.